Dobradiça para armário de canto, Nexis Click-on Para armário de canto com duas portas articuladas
Dobradiça oculta Nexis Click-on, armário de canto
DOBRADICA NEXIS CLICK-ON P/CANTO
NEXIS CLICK-ON
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
- Para portas com espessura até 22 mm
As dimensões especificadas não são vinculativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Posição da porta | De canto |
Automático | Sim |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 22 mm |
Distância mín./máx. do furo para dobradiça | 4--7,5 mm |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
| TD = espessura da porta | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| α = distância | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
| H = altura do calço | 4 | 2 | 0 | ||||
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!