Dobradiça para móvel EasyClick de 52/5,5 mm – 110° Com fecho de encaixe
DOB.EASYCLICK C0 52/5.5 110 S/AMORT.
Art. 0683931131
EAN 4065746486163
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ângulo de abertura: 110°
- Ajuste de profundidade através do acessório de fixação excêntrico com +3 mm, -1 mm
- Movimentos de abertura e fecho: 80 000 ciclos
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Adequado para espessura máx. de porta | 26 mm |
Distância máx. do furo para dobradiça | 6 mm |
Design | Com mola |
Ângulo de abertura | 110 Grau |
Adequado para espessura mín. de porta | 16 mm |
Material | Aço |
Automático | Sim |
Distância mín. do furo para dobradiça | 3 mm |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Superfície | Niquelado |
Profundidade do orifício para dobradiça | 11,5 mm |
Posição da porta | Sobreposição |
Tipo de conjunto | Com parafuso para aglomerado, 3,5 mm de diâmetro |