Dobradiça soldada com anel de cobre
DOBRADICA OLHAL LAGRIMA A4 14X80
Art. 0689582012
EAN 4053479463995
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extremidades planas
- Peças macho e fêmea feitas de aço AD 37 Pb
- Pino feito de aço S 300 Pb
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para portas metálicas, portas corta-fogo, portas blindadas, armários resistentes ao fogo, carroçaria metálica, portas de máquinas-ferramentas e armários elétricos
![]() | |
Altura | 80 mm |
Largura | 17 mm |
Material | Aço inox A2 |
Altura do rolo | 78 mm |
Diâmetro do rolo | 14 mm |
| Art.-Nr. | A = diâmetro | B = altura | L = compr. | H = compr. | Ø x comprimento do pino | Anel de cobre |
| 0689 580 060 | 10 mm | 12,4 mm | 29 mm | 60 mm | 5,5 x 32 mm | Ø 5,5 x 10 x 2 mm |
| 0689 580 080 | 13 mm | 16 mm | 38,8 mm | 80 mm | 7 x 36 mm | Ø 7 x 13 x 2,5 mm |
| 0689 580 100 | 16 mm | 20 mm | 48,5 mm | 100 | 9 x 44 mm | Ø 9 x 16 x 3 mm |
| 0689 580 120 | 16 mm | 20 mm | 48,5 mm | 120 | 9 x 44 mm | Ø 9 x 16 x 3 mm |
| 0689 580 140 | 20 mm | 25 mm | 68 mm | 140 | 11 x 51 mm | Ø 11 x 20 x 4 mm |
