Dobradiça soldada com anel de cobre
Dobradiça de porta para soldadura, anel de cobre
DOBRADICA OLHAL LAGRIMA A4 20X120
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extremidades planas
- Peças macho e fêmea feitas de aço AD 37 Pb
- Pino feito de aço S 300 Pb
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para portas metálicas, portas corta-fogo, portas blindadas, armários resistentes ao fogo, carroçaria metálica, portas de máquinas-ferramentas e armários elétricos
![]() | |
Material | Aço inox A2 |
Altura | 180 mm |
Altura do rolo | 178 mm |
Largura | 29 mm |
Diâmetro do rolo | 23 mm |
Art.-Nr. | A = diâmetro | B = altura | L = compr. | H = compr. | Ø x comprimento do pino | Anel de cobre |
0689 580 060 | 10 mm | 12,4 mm | 29 mm | 60 mm | 5,5 x 32 mm | Ø 5,5 x 10 x 2 mm |
0689 580 080 | 13 mm | 16 mm | 38,8 mm | 80 mm | 7 x 36 mm | Ø 7 x 13 x 2,5 mm |
0689 580 100 | 16 mm | 20 mm | 48,5 mm | 100 | 9 x 44 mm | Ø 9 x 16 x 3 mm |
0689 580 120 | 16 mm | 20 mm | 48,5 mm | 120 | 9 x 44 mm | Ø 9 x 16 x 3 mm |
0689 580 140 | 20 mm | 25 mm | 68 mm | 140 | 11 x 51 mm | Ø 11 x 20 x 4 mm |