Doseador de cola pneumático em vinil
Doseador de cola pneumático em vinil
APLICADOR PNEUMATICO DE COLA
Art. 0891650250
EAN 4045989057009
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com redutor de pressão
A cola pode ser vertida diretamente no depósito de aço inox ou no recipiente especial fornecido que facilita o reabastecimento
A cola fresca continua a ser fornecida mesmo após longas interrupções
Válvula de carga e descarga da pressão do depósito
Bocais intermutáveis
Conteúdo:
- doseador com depósito de 10 kg
- pistola manual
- bocal universal
- suporte da caixa da pistola
- tubos de PVC reforçados
- redutor de pressão
Os itens adicionais, as peças de substituição e os acessórios estão disponíveis apenas mediante pedido (itens especiais)
Fichas Técnicas(X)
Abasteça o depósito com cola (máx. 10 kg)
Coloque a tampa e o vedante no depósito e feche as três rodas manuais
Pressurize o depósito (válvula admissão de ar), pressão de funcionamento entre 2 e 5 bar; é utilizada a mesma válvula para esvaziar o depósito
Ajuste o caudal de cola necessário na pistola; recomenda-se a lavagem dos bocais com água após a utilização
Manutenção:
- Verifique regularmente o vedante na tampa
- Verifique se a válvula de escoamento não está bloqueada por cola seca
- Verifique se o manómetro está a funcionar corretamente
- Lave os bocais após utilizar o acessório especial
- Se o doseador não for utilizado durante muito tempo, é aconselhável enchê-lo com água quente, pressurizá-lo e lavá-lo completamente, esvaziando toda a água da pistola; isto irá expulsar qualquer resíduo de cola do interior do dispositivo, evitando que a cola seque e provoque bloqueios
Pressão mín. de funcionamento | 2 bar |
Pressão máx. de funcionamento | 5 bar |
Material do depósito | Aço inox |
Peso do depósito (vazio) | 10 kg |
Peso unitário | 1,000 g |