Downlight LED
Downlight LED
LUMINARIA LED SMD15 INOX 12V 2,7W C/IN
Art. 0976501007
EAN 4050642692817
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
Para iluminação de salas de estar e salas de escritórios, montras, expositores, museus e exposições
Lâmpada com fixação de abraçadeira
Material incluído:
- 1 downlight LED com caixa de proteção em aço inox
- 1 cabo de 1,8 m
- 1 encaixe LED A
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de lâmpada | LED |
Tensão nominal | 12 V/CC |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Potência nominal | 2,7 W |
Número de LEDs | 15 UNID |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 3000 K |
Comprimento | 100 mm |
Largura | 93 mm |
Altura | 43 mm |
Tipo de ligação | Sistema de encaixe LED A |
Comprimento do cabo | 1,8 m |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Fluxo luminoso | 150 lm |
Com interruptor | Sim |