ESMALTE METAL COAT 1K
METAL COAT 1K BRANCO 4L
Art. 5866019010
EAN 4053479691008
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades
- Secagem rápida
- Excelente aderência ao metal
- Boa elasticidade e resistência exterior
Fichas Técnicas(X)
Recomendado para aplicações que exigem uma secagem rápida.
A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Pode ser aplicado a trincha, a rolo ou pistola de pintura. Não aplicar com temperaturas abaixo dos 8ºC ou humidade relativa acima de 80%.
Base química | Resina alquídica |
Conteúdo | 4 l |
Peso do conteúdo | 4,6 kg |
Cor | Branco |
Nível do brilho | Brilhante |
Viscosidade/Consistência | Médio |
Condições para tempo de secagem | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Densidade | 1,15 kg/dm³ |
Concentração de VOC (CH) | 469,1 g/l |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!