Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

ESMALTE METAL COAT 1K

METAL COAT 1K CINZA 4L

Art. 5866017011

EAN 4053479691039

Entre na sua conta para ver preços
ESMALTE METAL COAT 1K

Art. 5866017011
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
Esmalte sintético de secagem rápida formulado com resinas alquídicas.

Propriedades


  • Secagem rápida

  • Excelente aderência ao metal

  • Boa elasticidade e resistência exterior
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Recomendado para aplicações que exigem uma secagem rápida.

Instruções

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Pode ser aplicado a trincha, a rolo ou pistola de pintura. Não aplicar com temperaturas abaixo dos 8ºC ou humidade relativa acima de 80%.

Base química

Resina alquídica

Conteúdo

4 l

Peso do conteúdo

4,6 kg

Cor

Cinzento

Nível do brilho

Brilhante

Viscosidade/Consistência

Médio

Condições para tempo de secagem

a 23°C e 50% de humidade relativa

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Densidade

1,15 kg/dm³

Concentração de VOC (CH)

469,1 g/l

Validade a partir da data de produção

12 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
PRIMÁRIO METAL PRIMER 1K

METAL PRIMER 1K 4L

Primário de secagem rápida formulado com resinas alquídicas contendo pigmentos anticorrosivos.
x 1 Un.
Diluente METAL COAT

DILUENTE METAL COAT 4L

Diluente universal à base de solventes aromáticos, cetonas, esteres e glicóis.