ESMALTE METAL COAT 2K
METAL COAT 2K ANTRACITE 4L
Art. 5866027016
EAN 4056807722382
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades
- Excelente brilho e durabilidade
- Muito boa dureza e enchimento
- Excelente resistência química
- Extraordinária aderência em ferro, alumínio e aço galvanizado
Aplicar com uma pistola normal com o bico apropriado a uma pressão de ar de 3-4 kg/cm².
Fichas Técnicas(X)
Recomendado para a pintura de estruturas industriais e outros equipamentos que exijam acabamentos com excelente durabilidade, resistências químicas e mecânicas.
Mexer bem os 2 componentes individualmente. Depois fazer a mistura. Deixar em repouso cerca de 15 minutos antes de se iniciar a aplicação. Aplicar 1 demão cruzada bem molhada e fazer um intervalo de ± 5 minutos. Aplicar mais uma demão cruzada final. Recomendamos uma espessura de película entre 40-50 µm (seco). Viscosidade de aplicação: 22 ±2 Copo Ford 4.
Base química | Tinta de resina acrílica |
Conteúdo | 4 l |
Peso do conteúdo | 4,8 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 |
Nível do brilho | Brilhante |
Tempo de secagem | 24 h |
Condições para tempo de secagem | à temperatura ambiente |
Tempo de secagem ao tato | 30 min |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Densidade | 0,991 g/ml |
Condições de densidade | Componentes A e B misturados |
Concentração de VOC (CH) | 553,5 g/l |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!