Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

ESMALTE METAL COAT 2K

METAL COAT 2K VERDE

Art. 5866026005

EAN 4053479691077

Entre na sua conta para ver preços
ESMALTE METAL COAT 2K

Art. 5866026005
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
Esmalte formulado com resinas acrílicas uretanadas de alta qualidade, catalisado com um endurecedor á base de isocianatos alifáticos.

Propriedades


  • Excelente brilho e durabilidade

  • Muito boa dureza e enchimento

  • Excelente resistência química

  • Extraordinária aderência em ferro, alumínio e aço galvanizado
Aviso

Aplicar com uma pistola normal com o bico apropriado a uma pressão de ar de 3-4 kg/cm².

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Recomendado para a pintura de estruturas industriais e outros equipamentos que exijam acabamentos com excelente durabilidade, resistências químicas e mecânicas.

Instruções

Mexer bem os 2 componentes individualmente. Depois fazer a mistura. Deixar em repouso cerca de 15 minutos antes de se iniciar a aplicação. Aplicar 1 demão cruzada bem molhada e fazer um intervalo de ± 5 minutos. Aplicar mais uma demão cruzada final. Recomendamos uma espessura de película entre 40-50 µm (seco). Viscosidade de aplicação: 22 ±2 Copo Ford 4.

Base química

Tinta de resina acrílica

Conteúdo

4 l

Peso do conteúdo

4,8 kg

Cor

Verde

Nível do brilho

Brilho intenso

Tempo de secagem

24 h

Condições para tempo de secagem

a 23°C e 50% de humidade relativa

Tempo de secagem ao tato

30 min

Resistência máx. à temperatura

-20 °C

Densidade

0,991 g/ml

Condições de densidade

Componentes A e B misturados

Concentração de VOC (CH)

553,5 g/l

Validade a partir da data de produção

12 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Diluente METAL COAT

DILUENTE METAL COAT 4L

Diluente universal à base de solventes aromáticos, cetonas, esteres e glicóis.
x 1 Un.
Catalisador Metal Coat 2K

CATALISADOR METAL COAT 2K