Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

EVAPO FLUSH

EVAPOWASH LIMPEZA CIRCUITO A/C 1LT

Art. 0893764016

EAN 4068362260544

Entre na sua conta para ver preços
EVAPO FLUSH

Art. 0893764016
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
Para higienizar o evaporador do ar condicionado utilizando EVAPO FLEX

Remove contaminantes do evaporador do ar condicionado e assegura um aroma agradável no interior do veículo. Graças à formulação especialmente desenvolvida, com elevado efeito descontaminante, em combinação com o EVAPO WASH, obtém-se um resultado final completo e melhora-se, a longo prazo, a qualidade do ar no interior do veículo. Um evaporador do ar condicionado limpo não só garante uma maior vida útil, como também pode aumentar a eficiência e reduzir o consumo de energia.

Aviso

Não utilize em superfícies quentes

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Para utilização após o tempo de atuação do EVAPO WASH ter decorrido. Utilizando o EVAPO FLEX, aplique o EVAPO FLUSH diretamente nas superfícies a limpar. Remova completamente a espuma e deixe atuar durante cerca de 10 minutos. Em seguida, utilize o EVAPO FLEX para verificar a eficácia da remoção da sujidade. Se necessário, repita o processo de higienização.

Base química

Água, etanol e propanol

Conteúdo

1 l

Peso do conteúdo

897 g

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Transparente

Densidade

0,897 g/ml

Valor do pH

9,0

Temperatura mín. de inflamação

22 °C

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Validade a partir da data de produção

24 meses