EVAPO WASH
EVAPOWASH LAVAGEM CIRCUITO A/C 1LT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Combate a causa dos odores desagradáveis através da limpeza direcionada do evaporador do ar condicionado, melhorando assim a qualidade do ar no interior do veículo. Graças à formulação especialmente desenvolvida, a sujidade é também combatida em locais de difícil acesso. Um evaporador do ar condicionado limpo não só garante uma maior vida útil, como também pode aumentar a eficiência e reduzir o consumo de energia.
Não utilize em superfícies quentes.
Fichas Técnicas(X)
Certifique-se de que a viatura está desligada. Encontre um bom ponto de acesso ao evaporador, por exemplo, através da caixa do filtro de pólen ou do dreno de condensação. Utilizando o EVAPO FLEX, aplique o EVAPO WASH diretamente nas superfícies a limpar e deixe atuar durante cerca de 10 minutos. Em seguida, enxague com o EVAPO FLUSH.
Base química | Água |
Conteúdo | 1 l |
Peso do conteúdo | 1025 g |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Transparente |
Densidade | 1,025 g/ml |
Valor do pH | 9,5 |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |