EVOBOX2.0 H251
DRWR-EVOBOX-SET-H251-GREY-500
Art. 0684318545
EAN 4068362371783
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
Ilharga extra fina que maximiza o espaço interior da gaveta
Extensão total
Com sistema de amortecimento integrado
Sistema silencioso
Funcionamento suave sem ruído
Capacidade de carga
35 kg
Cor
Branco ou cinzento
Ajuste 3D do painel da frente integrado
Ajuste da altura: ±2 mm
Ajuste lateral: ±1,5 mm
Ajuste da inclinação do painel da frente
Instalação rápida e sem ferramentas
Com sistema de amortecimento integrado
Sistema silencioso
Funcionamento suave sem ruído
Capacidade de carga
35 kg
Cor
Branco ou cinzento
Ajuste 3D do painel da frente integrado
Ajuste da altura: ±2 mm
Ajuste lateral: ±1,5 mm
Ajuste da inclinação do painel da frente
Instalação rápida e sem ferramentas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento nominal | 500 mm |
Material | Aço |
Cor | Cinzento |
Superfície | Revestimento em pó |
Altura | 219 mm |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Ajuste lateral | +/- 1,5 mm |
Ajuste da inclinação | Integriert |