Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Elemento de ligação duplo Para fixar em lados alternados

Cordão em Y
ABSORVEDOR ENERGIA DUPLO 1,5M

Art. 0899032015

EAN 4045989243914

Entre na sua conta para ver preços
Elemento de ligação duplo Para fixar em lados alternados

Art. 0899032015
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
Para uma fixação rápida e fácil a tubos de até ∅ 59 mm com mosquetão de tubo grande em aço

Em conformidade com a EN 354/355

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Permite uma excelente fixação durante as subidas e todos os trabalhos que envolvam a mudança de posição (torres de treliça, construção de prateleiras, etc.)

Norma EN

354, 355

Comprimento

1,5 m

Adequado para

Tubo com diâmetro máx. de 59 mm

Capacidade máx. de carga

100 kg