Elétrodo de soldadura Inox 2 roxo
Elétrodo de soldadura INOX 2 roxo
ELECTRODO INOX 2 LILA 3.25.350MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Muito boa capacidade de soldadura
- Soldadura com textura suave e uniforme
- Fácil re-escorvamento
- Pouco salpicos
- Fácil remoção de escórias
O elétrodo pode ser soldado com corrente contínua + polo e corrente alterna.
Aprovações, testes de adequação: DB, TÜV
Fichas Técnicas(X)
Para soldadura de aços inox e resistentes ao calor em construção de veículos, construção de recipientes, construção naval e construção de aparelhos. Adequado para materiais de base 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.
Diâmetro do fio (Ø) | 3,2 mm |
Comprimento | 350 mm |
Corrente mín./máx. | 70-130 A |
Peso | 2 kg |
Material | Aço inox, 1.4316, X1CrNi19-9 |
Sociedade americana de soldagem (AWS) | A 5.4: E 308L-17 |
Revestimento do elétrodo de soldadura | Rútilo |
Cor | Púrpura |
Resistência mín. à tração | 520 N/mm² |
Trabalho mín. de resistência ao choque após entalhe | 32 J |
Corrente mín. | 70 A |
Corrente máx. | 130 A |
Temperatura máx. de processamento | 350 °C |
Extensão longitudinal mín. | 33 % |