Elétrodo de soldadura Básico LE 48 Conarc 48
Elétrodo de soldadura LE 48,Conarc 48,AWS A5.1 E7018-1
ELECTRODO BASICO 3,25 MM
Art.
0982110325
EAN 4056807227948
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
Elétrodo com revestimento básico; baixo teor de hidrogénio HDM < 5 ml/100 g
Recuperação: 130%. Adequado para soldar aço de baixa liga.
Excelente soldadura com DC+ e AC em quase todas as posições, em particular com os braços levantados e na vertical.
Excelente resistência, mesmo a -40 °C. Excelente solidez radiológica.
Tipo de corrente: AC/DC, elétrodo+
Identificação: Conarc 48/7018-1
Cor da ponta: laranja
Prova de desempenho
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Aviso
Classificação:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)