Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Elétrodo especial ISOARC 48M

Elétrodo de soldadura AWS A5.1 E6013 ISOARC 48M
ELECTRODO RUTILO 4 MM

Art. 0982100400
EAN 4045989818525

Entre na sua conta para ver preços
Elétrodo especial ISOARC 48M

Art. 0982100400

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Elétrodo revestido de rútilo para soldaduras verticais descendentes
O elétrodo universal ISOARC 48M para soldaduras verticais descendentes é um elétrodo multiusos eficaz. É fácil de guiar e controlar e tem uma boa capacidade de reparação de falhas. Propriedades adicionais: Sem crateras finais no cordão, fácil de inflamar, fácil remoção de escórias, soldadura fácil mesmo em espaços difíceis.
• EN E 42 0 RC 11
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 6013

• Resistência à tração: 490-540 N/mm²
• Limite de elasticidade 415-465 N/mm²
• Elasticidade/1=5d> 28-32%
• Valor de resiliência: 60 J/+20 °C
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoElétrodo universal com revestimento de rútilo, especificamente concebido para soldaduras verticais descendentes. Boa penetração no material de substrato, textura uniforme da soldadura - ligeiramente convexo ao soldar em posições normais. Remoção de escórias muito fácil em soldaduras verticais descendentes. Aplicações: Soldaduras de produção que são principalmente concebidas como soldaduras verticais descendentes, também adequado como um elétrodo universal em metalurgia, para serralharia e trabalhos de manutenção, montagem e soldadura de tubos, etc.

Diâmetro do fio (Ø)

4 mm

Comprimento

350 mm

Corrente máx.

200 A

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica