Elétrodo especial ISOARC 48M
Elétrodo de soldadura AWS A5.1 E6013 ISOARC 48M
ELECTRODO RUTILO 2,5 MM
Art.
0982100250
EAN 4056807227917
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
Elétrodo revestido de rútilo para soldaduras verticais descendentes
O elétrodo universal ISOARC 48M para soldaduras verticais descendentes é um elétrodo multiusos eficaz. É fácil de guiar e controlar e tem uma boa capacidade de reparação de falhas. Propriedades adicionais: Sem crateras finais no cordão, fácil de inflamar, fácil remoção de escórias, soldadura fácil mesmo em espaços difíceis.
• EN E 42 0 RC 11
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 6013
• Resistência à tração: 490-540 N/mm²
• Limite de elasticidade 415-465 N/mm²
• Elasticidade/1=5d> 28-32%
• Valor de resiliência: 60 J/+20 °C
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 6013
• Resistência à tração: 490-540 N/mm²
• Limite de elasticidade 415-465 N/mm²
• Elasticidade/1=5d> 28-32%
• Valor de resiliência: 60 J/+20 °C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoElétrodo universal com revestimento de rútilo, especificamente concebido para soldaduras verticais descendentes. Boa penetração no material de substrato, textura uniforme da soldadura - ligeiramente convexo ao soldar em posições normais. Remoção de escórias muito fácil em soldaduras verticais descendentes. Aplicações: Soldaduras de produção que são principalmente concebidas como soldaduras verticais descendentes, também adequado como um elétrodo universal em metalurgia, para serralharia e trabalhos de manutenção, montagem e soldadura de tubos, etc.
Diâmetro do fio (Ø) | 2,5 mm |
Comprimento | 350 mm |
Corrente máx. | 100 A |