Encaixe 1/4"
Adaptador sextavado E 6.3 (1/4") suporte esférico
ADAPTADOR 1/4. 65MM - PARA 13MM
Art. 0614176825
EAN 4045727078181
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
Sextavada sem íman, com suporte esférico
- Adaptador para máquina de 1/4", E 6.3
- Material: Aço crómio-vanádio
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para uma retenção segura de parafusos para os quais a versão magnética não é adequada (por exemplo, aparas) e parafusos em aço inox.
![]() | |
Largura entre faces | 13 mm |
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Profundidade da chave de caixa | 8 mm |
Profundidade da chave de caixa ao furo cego | 19,5 mm |
Comprimento (L) | 65 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D) | 19,5 mm |