Encaixe M16 com haste Plus
Encaixe Plus com broca por pontos
ENCAIXE P/ S. CRANEANA BETAO 340 MM
Art. 06300091
EAN 4045989171330
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para todos os martelos leves até 4 kg com haste Plus (Würth, Hilti, Bosch, etc.)
- O sistema com broca de centrar (tudo numa só peça) assegura um aperto da rosca significativamente melhor
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Comprimento | 340 mm |
Conector de rosca | M16 |