Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe chave caixa imp. 1"

Encaixe chave caixa imp. 1", mét., sext., curta
CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW32

Art. 071415 04
EAN 4011231711050

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe chave caixa imp. 1"

Art. 071415 04
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
Métrica, curta
  • Para todas as aparafusadoras elétricas ou de ar comprimido e aparafusadoras de percussão.

  • O aço especial forjado garante uma elevada resistência à rutura e ao desgaste e aumenta a vida útil.

  • Norma: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174

  • Design: Forjado

  • Superfície: Brunida

  • Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1", furo para cavilha de segurança e ranhura para o-ringue

  • Ponta: Para cabeça sextavada

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1"

Largura entre faces

32 mm

Comprimento (L1)

62 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

52 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

54 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

18 mm