Encaixe chave caixa imp. 1"
Encaixe chave caixa imp. 1", mét., sext., curta
CHAVE CAIXA IMPACTO 1. SW41
Art.
071415 41
EAN 4011231711128
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
Métrica, curta
- Para todas as aparafusadoras elétricas ou de ar comprimido e aparafusadoras de percussão.
- O aço especial forjado garante uma elevada resistência à rutura e ao desgaste e aumenta a vida útil.
- Norma: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- Design: Forjado
- Superfície: Brunida
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1", furo para cavilha de segurança e ranhura para o-ringue
- Ponta: Para cabeça sextavada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1" |
Largura entre faces | 41 mm |
Comprimento (L1) | 68 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 61 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 54 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 21 mm |