Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de 1/2 " métrica, sextavada, curta

Chave de caixa de 1/2" sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 20MM 1/2.
ZEBRA

Art. 0712131120
EAN 4024835718929

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de 1/2 " métrica, sextavada, curta

Art. 0712131120
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superfície: Cromada, polida/mate

  • Fenda: Caixa quadrada de 1/2", fixação por esferas

  • Fenda: Para cabeça sextavada

  • POWERDRIV
Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Largura entre faces

20 mm

Comprimento (L1)

36 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

28 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

25,5 mm

Superfície

Cromado