Encaixe de chave de caixa de 1/2 " métrica, sextavada, curta
Chave de caixa de 1/2" sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 27MM 1/2.
ZEBRA
Art.
0712131127
EAN 4024835718974
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
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superfície: Cromada, polida/mate
- Fenda: Caixa quadrada de 1/2", fixação por esferas
- Fenda: Para cabeça sextavada
- POWERDRIV
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 27 mm |
Comprimento (L1) | 44 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 36,7 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 32,2 mm |
Superfície | Cromado |