Encaixe de chave de caixa 1/2"
Chave caixa 1/2", bissextavada, curta
CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 13MM 1/2.
ZEBRA
Art.
0712133113
EAN 4024835714327
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
Métrica, bissextavada, curta
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superfície: Cromada, polida/fosca
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: Para bissextavada
- POWERDRIV
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 13 mm |
Comprimento (L1) | 36 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 19,1 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 21,9 mm |
Superfície | Cromado |