Encaixe de chave de caixa 1/2"
Chave de caixa de 1/2" TX interior, curta
CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 8MM 1/2.
ZEBRA
Art.
071513808
EAN 4024835419451
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
TX interior, modelo curto
- Superfície: Cromada
- Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: TX
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | XZN M8 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 60 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 20 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22,5 mm |
Superfície | Cromado |