Encaixe de chave de caixa 1/2" Para parafusos TX, compridos
Chave de caixa TX 1/2", longa
CHAVE DE CAIXA LONGA TX55 INT 1/2.
ZEBRA
Art.
071513455
EAN 4011231729963
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
- Modelo: Comprido
- Superfície: cromada
- Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: Para parafusos de cabeça TX
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Especialmente para a Ford
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | TX55 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 140 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 100 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22,5 mm |
Superfície | Cromado |