Encaixe de chave de caixa 1/2" Para parafusos com fenda TX, curtos
Chave de caixa de 1/2" TX interior, curta
CHAVE DE CAIXA TX 20 INTERIOR 1/2.
ZEBRA
Art.
071513320
EAN 4011231729628
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
- Modelo: Curto
- Encaixe: Quadra de 1/2", ranhura esférica de bloqueio
- Fenda: Para parafusos com fenda TX
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
TX 60
- Para travões de disco Actros
- Para eixos de transmissão Actros HL
TX 80
- Para braços pitman Iveco
- Para direção MAN
TX100
Para braços pitman Iveco
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | TX20 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 60 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 20 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22,5 mm |
Superfície | Cromado |