Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa 1/2" Para parafusos com fenda TX, curtos

Chave de caixa de 1/2" TX interior, curta
CHAVE DE CAIXA TX 30 INTERIOR 1/2.
ZEBRA

Art. 071513330
EAN 4011231729710

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa 1/2" Para parafusos com fenda TX, curtos

Art. 071513330
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
  • Modelo: Curto

  • Encaixe: Quadra de 1/2", ranhura esférica de bloqueio

  • Fenda: Para parafusos com fenda TX
Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

TX 60


  • Para travões de disco Actros

  • Para eixos de transmissão Actros HL


TX 80


  • Para braços pitman Iveco

  • Para direção MAN


TX100


Para braços pitman Iveco

Accionador

1/2"

Tamanho da ponta

TX30

Tipo de fenda

Quadra interior

Comprimento (L1)

60 mm

Comprimento da lâmina (L2)

20 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

22,5 mm

Superfície

Cromado