Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa 1/2" Para parafusos com fenda TX, curtos

Chave de caixa de 1/2" TX interior, curta
1/2 CHAVE TX 40 55MM COMPRIMENTO

Art. 0715131640
EAN 4056807698434

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa 1/2" Para parafusos com fenda TX, curtos

Art. 0715131640
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
  • Modelo: Curto

  • Encaixe: Quadra de 1/2", ranhura esférica de bloqueio

  • Fenda: Para parafusos com fenda TX
Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

TX 60


  • Para travões de disco Actros

  • Para eixos de transmissão Actros HL


TX 80


  • Para braços pitman Iveco

  • Para direção MAN


TX100


Para braços pitman Iveco

Accionador

1/2"

Tamanho da ponta

TX40

Tipo de fenda

Quadra interior

Comprimento (L1)

55 mm

Comprimento da lâmina (L2)

17 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

22 mm

Superfície

Fosfato de zinco