Encaixe de chave de caixa 1/2" TX interior, modelo comprido
CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 10MM 1/2.
Art. 0715138101
EAN 4024835419529
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Superfície: Cromada
- Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: TX
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | XZN M10 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Multi-dentes |
Comprimento (L1) | 100 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 60 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 22,5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |