Encaixe de chave de caixa 1/4"
Chave de caixa de 1/4" sextavada
CHAVE DE CAIXA SW 1,4"
ZEBRA
Art.
071511506
EAN 4011231726788
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
Para chave sextavada, métrica
- Superfície: Cromada, polida/fosca
- Encaixe: Chave quadrada de 1/4", entalhe esférico
- Saída: Para chave sextavada, DIN 7422
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Para sextavado interior |
Tamanho da ponta | 6 mm |
Comprimento (L1) | 32 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 12 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 12 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |