Encaixe de chave de caixa 1/4"
Chave de caixa 1/4", cabeça TX
CHAVE DE CAIXA TX 6 EXTERIOR 1/4.
ZEBRA
Art.
071511206
EAN 4011231726191
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
Para parafusos de cabeça TX
- Superfície: cromada
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/4", entalhe esférico
- Ponta: Para parafusos de cabeça TX
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Para TX exterior |
Tamanho da ponta | E6 |
Comprimento (L1) | 22 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 7,7 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 12 mm |
Superfície | Cromado |