Encaixe de chave de caixa 1/4"
Chave de caixa de 1/4", métrica, sextavada, longa
CHAVE DE CAIXA LONGA 11MM 1/4.
ZEBRA
Art.
0713112111
EAN 4024835398435
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
Métrica, longa
- Superfície: Cromada, polida
- Encaixe: Chave de caixa de 1/4", entalhe esférico
- Ponta: Para cabeça sextavada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Uniões roscadas em cavilhas, hastes roscadas
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Largura entre faces | 11 mm |
Comprimento (L1) | 50 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 15,9 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 15,9 mm |
Design | Longo |
Profundidade da chave de caixa (t) | 21 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |