Encaixe de chave de caixa 1/4"
Chave de caixa 1/4", cabeça TX
1/4 CHAVE TX EXTERIOR E7 25MM COMPRIMENT
Art.
0715112107
EAN 4056807673653
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
Para parafusos de cabeça TX
- Superfície: cromada
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/4", entalhe esférico
- Ponta: Para parafusos de cabeça TX
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Para TX exterior |
Tamanho da ponta | E7 |
Comprimento (L1) | 25 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 8,8 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 11,9 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 5,59 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Fosfato de zinco |