Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa 1/4"

Chave de caixa 1/4", cabeça TX
1/4 CHAVE TX EXTERIOR E8 25MM COMPRIMENT

Art. 0715112108
EAN 4056807673660

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa 1/4"

Art. 0715112108
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
Para parafusos de cabeça TX
  • Superfície: cromada

  • Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/4", entalhe esférico

  • Ponta: Para parafusos de cabeça TX

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

Para TX exterior

Tamanho da ponta

E8

Comprimento (L1)

25 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

9,9 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

11,9 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

5,97 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Fosfato de zinco