Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa, 1/4" Sextavado, com íman

Adaptador sextavado E 6.3 (1/4'') com íman
ADAPTADOR 1/4. 51MM - PARA 3/8.

Art. 0614176716

EAN 4011231509770

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa, 1/4" Sextavado, com íman

Art. 0614176716
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
  • Fixação de máquina de 1/4", E, 6,3

  • 51 mm de comprimento

  • Material: Aço cromo-vanádio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

3/8 pol.

Accionador

E 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Comprimento (L)

51 mm

Profundidade da chave de caixa até ao imane (l)

4,2 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D)

14,6 mm