Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa 1/4", métrica

Chave de caixa de 1/4", métrica, sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 1/4. 9MM
ZEBRA

Art. 0713111109
EAN 4024835397841

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa 1/4", métrica

Art. 0713111109
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
Curta
  • Superfície: Cromada, polida

  • Acionamento: Caixa quadrada de 1/4", fixação por esferas

  • Ponta: Para cabeça sextavada

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Largura entre faces

9 mm

Comprimento (L1)

22 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

13,4 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

13,4 mm

Design

Curto

Profundidade da chave de caixa (t)

7 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado