Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa 1/4", métrica Curta

CHAVE DE CAIXA 1/4. 5,5MM

Art. 0713111155

EAN 4024835398039

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa 1/4", métrica Curta

Art. 0713111155

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Superfície: Cromada, polida

  • Acionamento: Caixa quadrada de 1/4", fixação por esferas

  • Ponta: Para cabeça sextavada

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Largura entre faces

5,5 mm

Comprimento (L1)

22 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

8,7 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

11,9 mm

Design

Curto

Profundidade da chave de caixa (t)

5,5 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica