Encaixe de chave de caixa, 1/4" sextavado, sem íman
Adaptador sextavado E 6.3 (1/4'') sem íman
ADAPTADOR 1/4. 65MM - PARA 10MM
Art. 0614176813
EAN 4011231510462
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
- Fixação de máquina de 1/4", E, 6,3
- 65 mm de comprimento
- Material: Aço cromo-vanádio
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura entre faces | 10 mm |
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Profundidade da chave de caixa | 7 mm |
Comprimento (L) | 65 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D) | 14 mm |