Encaixe de chave de caixa 3/8"
Chave de caixa 3/8", métrica, sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 10MM 3/8.
ZEBRA
Art.
0713121110
EAN 4024835717519
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
Métrica, hexagonal, curta
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superfície: Cromada, polida/fosca
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 3/8", entalhe esférico
- Ponta: Para cabeça sextavada
- POWERDRIV®
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | 10 mm |
Largura entre faces | 10 mm |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Design | Curto |
Comprimento (L1) | 27 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 14,7 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Profundidade da chave de caixa (t) | 9 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 17,7 mm |