Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa 3/8"

Chave de caixa 3/8", métrica, sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 12MM 3/8.
ZEBRA

Art. 0713121112
EAN 4024835717533

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa 3/8"

Art. 0713121112
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
Métrica, hexagonal, curta
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superfície: Cromada, polida/fosca

  • Encaixe: Chave de caixa quadrada de 3/8", entalhe esférico

  • Ponta: Para cabeça sextavada

  • POWERDRIV®

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

3/8"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tamanho da ponta

12 mm

Largura entre faces

12 mm

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Design

Curto

Comprimento (L1)

27 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

17,2 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado

Profundidade da chave de caixa (t)

11 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

17,7 mm