Chave de caixa de 1/2", cabeça TX Para parafusos com fenda TX externa, curtos
Chave caixa de 1/2" TX externa, curta
CHAVE DE CAIXA TX 14 EXTERIOR 1/2.
ZEBRA
Art.
071513214
EAN 4011231729451
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
- Superfície: cromada
- Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: Para parafusos de cabeça TX
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | E14 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 40 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 15,8 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 22,5 mm |
Superfície | Cromado |