Chave de caixa de 1/2", cabeça TX Para parafusos com fenda TX externa, curtos
Chave caixa de 1/2" TX externa, curta
1/2 CHAVE TX EXTERIOR E24 38MM COMPRIMEN
Art.
0715132324
EAN 4056807673585
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
- Superfície: cromada
- Encaixe: Chave de caixa de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: Para parafusos de cabeça TX
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | E24 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Comprimento (L1) | 38 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 27,8 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 24 mm |
Superfície | Fosfato de zinco |