Encaixe de chave de caixa de 1/2 " métrica, sextavada, curta
CHAVE DE CAIXA 13MM 1/2.
Art. 0712131113
EAN 4024835718851
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superfície: Cromada, polida/mate
- Fenda: Caixa quadrada de 1/2", fixação por esferas
- Fenda: Para cabeça sextavada
- POWERDRIV
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Largura entre faces | 13 mm |
Comprimento (L1) | 36 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 19,2 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 23 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 11 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |