Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Encaixe de chave de caixa de 1/2 " métrica, sextavada, curta

CHAVE DE CAIXA 24MM 1/2.

Art. 0712131124

EAN 4024835670807

Entre na sua conta para ver preços
Encaixe de chave de caixa de 1/2 " métrica, sextavada, curta

Art. 0712131124
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
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superfície: Cromada, polida/mate

  • Fenda: Caixa quadrada de 1/2", fixação por esferas

  • Fenda: Para cabeça sextavada

  • POWERDRIV
Aviso

Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Largura entre faces

24 mm

Comprimento (L1)

38 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

33 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

29 mm

Profundidade da chave de caixa (t)

18 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado