Chave de caixa de 1/4" Para parafusos com fenda TX
Chave de caixa de 1/4" TX
1/4 CHAVE TX 27 37MM COMPRIMENTO
Art.
0715113527
EAN 4056807690308
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
- Acionamento: Quadra de 1/4", ranhura esférica de bloqueio
- Fenda: Para parafusos com fenda TX
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | TX |
Tamanho da ponta | TX27 |
Comprimento (L1) | 37 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 17,5 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 12 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Fosfato de zinco |