Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de caixa de 1/4" Para parafusos com fenda TX

Chave de caixa de 1/4" TX
1/4 CHAVE TX 8 37MM COMPRIMENTO

Art. 0715113508
EAN 4056807690254

Entre na sua conta para ver preços
Chave de caixa de 1/4" Para parafusos com fenda TX

Art. 0715113508
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
  • Acionamento: Quadra de 1/4", ranhura esférica de bloqueio

  • Fenda: Para parafusos com fenda TX

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

TX

Tamanho da ponta

TX8

Comprimento (L1)

37 mm

Comprimento da lâmina (L2)

17,5 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

12 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Fosfato de zinco