Encaixe de chave de caixa de impacto 1/2"
Chave caixa de impacto de fenda dodecagonal 1/2"
CHAVE DE CAIXA ESTRIADA 10MM 1/2.
Art.
0715138171
EAN 4011231730693
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
Fenda dodecagonal
- Modelo: Comprido
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1/2", entalhe esférico
- Ponta: Fenda dodecagonal
- Furo para cavilha de segurança e ranhura de o-ringue
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | XZN M10 |
Tipo de ponta | Multi-dentes |
Comprimento (L1) | 100 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 63 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25 mm |
Design | Longo |
Material | Aço |