Chave de caixa de impacto de 1/2" DIN 3121/ISO 1174
Chave de caixa de impacto sextavada de 1/2"
CHAVES DE CAIXA ESPECIAL 19MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design: forjado, polido
Fenda: 1/2", furo para cavilha de segurança e ranhura para o-ringue
Fenda: Sextavado, métrico, Powerdriv
Geometria: longa
Bucha plástica
Evita danos na pintura das jantes de alumínio
Com batente plástico no interior da chave de caixa
Não danifica os cantos e a superfície dos parafusos cromados das rodas
Bucha plástica com sistema de identificação por cores
Facilita a identificação das medidas, diminuindo a perda de tempo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Por ex. tamanho 15 para Smart. Tamanho 22 para Opel/Vauxhall Insignia
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 19 mm |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Comprimento (L1) | 85 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 30 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 22 mm |
Diâmetro interno da manga (d2) | 26,5 mm |
Diâmetro externo da manga (d3) | 28,8 mm |
Design | Forjado |
Material | Aço |
Superfície | Brunido |